Motion
BT-800-30-15

SKF
BT-800-30-15

Transferencia de bola - Serie BT, 30 mm Diámetro de bola, Todo el material de bola de acero inoxidable
Artículo MI #02319568
No. Fabricante BT-800-30-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-800-30-15

Transferencia de bola - Serie BT, 30 mm Diámetro de bola, Todo el material de bola de acero inoxidable
Artículo MI #02319568
No. Fabricante BT-800-30-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    30 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Todo de acero inoxidable
  • Montaje
    Clip de fijación o ajuste de interferencia presionado
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 8003015 BALL TRANSFER
  • Todo el clip de fijación de acero inoxidable o la interferencia prensada encajan en una construcción robusta de carga alta, perfil bajo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"