Motion
LBBR 14-2LS

EWELLIX USA LLC
LBBR 14-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 14 mm, Diámetro exterior de 21 mm, Longitud total de 28 mm, Capacidad de carga de 159.622 lbf, Cerrado
Artículo MI #02319760
No. Fabricante LBBR 14-2LS
Precio55.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBBR 14-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 14 mm, Diámetro exterior de 21 mm, Longitud total de 28 mm, Capacidad de carga de 159.622 lbf, Cerrado
Artículo MI #02319760
No. Fabricante LBBR 14-2LS
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
Precio55.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Diámetro exterior
    21 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    14 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    159.622 lbf
  • Capacidad de carga
    710 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBBR
  • Capacidad de carga estática
    171.987 lbf
  • UPC_NO
    7333314051974

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE LINEAL LBBR 14-2LS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno