Motion
LBBR 6  A-2LS

EWELLIX USA LLC
LBBR 6 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 6 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 22 mm, Capacidad de carga de 75.315 lbf, Cerrado
Artículo MI #02319762
No. Fabricante LBBR 6 A-2LS
Price$89.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBBR 6 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 6 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 22 mm, Capacidad de carga de 75.315 lbf, Cerrado
Artículo MI #02319762
No. Fabricante LBBR 6 A-2LS
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
Price$89.24/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Shaft Diameter  
    6 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    75.315 lbf
  • Capacidad de carga
    335 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBBR
  • Capacidad de carga estática
    85.432 lbf
  • UPC_NO
    7333314052063

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO LINEAL LBBR 6 A-2LS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good