Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo exterior24 mm
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total24 mm
- Ancho general24 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro8 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica110.162 lbf
- Capacidad de carga490 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBBR
- Capacidad de carga estática112.41 lbf
- UPC_NO7333314052025