Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior72 mm
- Ancho del anillo exterior100 mm
- Diámetro exterior75 mm
- Longitud total100 mm
- Ancho general100 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro50 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica1798.561 lbf
- Capacidad de carga11200 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBCD
- Capacidad de carga estática1562.5 lbf
- UPC_NO7333314053251