Motion
LBCF 50  A-2LS

EWELLIX USA LLC
LBCF 50 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBCF, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Abierto
Artículo MI #02319785
No. Fabricante LBCF 50 A-2LS
Precio839.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBCF 50 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBCF, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Abierto
Artículo MI #02319785
No. Fabricante LBCF 50 A-2LS
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
Precio839.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    72 mm
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBCF
  • UPC_NO
    7333314053275

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO LINEAL 50 A-2LS LBCF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno