Motion
LBCR 60  A-2LS

EWELLIX USA LLC
LBCR 60 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBCR, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 125 mm, Capacidad de carga de 3282.374 lbf, Cerrado
Artículo MI #02319787
No. Fabricante LBCR 60 A-2LS
Precio543.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBCR 60 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBCR, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 125 mm, Capacidad de carga de 3282.374 lbf, Cerrado
Artículo MI #02319787
No. Fabricante LBCR 60 A-2LS
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
Su precio$543.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    95 mm
  • Ancho del anillo exterior
    125 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Ancho general
    125 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    3282.374 lbf
  • Capacidad de carga
    20400 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBCR
  • Capacidad de carga estática
    4046.763 lbf
  • UPC_NO
    7333314053510

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO LINEAL LBCR 60 A-2LS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno