Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central45 mm
- Ancho del anillo exterior80 mm
- Diámetro exterior108 mm
- Altura total77 mm
- Ancho general80 mm
- Diámetro del eje40 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica7800N Dinámico
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUCF
- Capacidad de carga estática5200N Estático