Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central30 mm
- Ancho del anillo exterior58 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Altura total51 mm
- Ancho general58 mm
- Diámetro del eje25 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica4900N Dinámico
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUCT
- Capacidad de carga estática5100N Estático