Motion
LUCT 50  BH-2LS

EWELLIX USA LLC
LUCT 50 BH-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 50 mm, Diámetro exterior: 135 mm, Ancho total: 100 mm
Artículo MI #02320244
No. Fabricante LUCT 50 BH-2LS
Precio1,413.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LUCT 50 BH-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 50 mm, Diámetro exterior: 135 mm, Ancho total: 100 mm
Artículo MI #02320244
No. Fabricante LUCT 50 BH-2LS
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
Su precio$1,413.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Diámetro exterior
    135 mm
  • Altura total
    88m mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Diámetro del eje
    50 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17300N Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    LUCT
  • Capacidad de carga estática
    17000N Estático

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS LINEAL LUCT 50 BH-2LS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron