Motion
LUNE 50
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado y ajustable, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 50 mm, Diámetro exterior: 132 mm, Ancho total: 100 mm
Artículo MI #02320289
No. Fabricante LUNE 50
Precio2,170.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado y ajustable, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 50 mm, Diámetro exterior: 132 mm, Ancho total: 100 mm
Artículo MI #02320289
No. Fabricante LUNE 50
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
Precio2,170.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Diámetro exterior
    132 mm
  • Altura total
    105 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Diámetro del eje
    50 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    11200N Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    NEUMÁTICO
  • Capacidad de carga estática
    6950N Estático

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS LINEAL LUNE 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good