Motion
30304 AVS-01

CR SEALS (SKF)
30304 AVS-01

Anillo Nilos de rodillo cónico - 20 mm D.I., 49 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02320899
No. Fabricante 30304 AVS-01
Precio24.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
30304 AVS-01

Anillo Nilos de rodillo cónico - 20 mm D.I., 49 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02320899
No. Fabricante 30304 AVS-01
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
Precio24.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    52 mm
  • Diámetro interior del anillo
    20 mm
  • Grosor del anillo
    0.3 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cónico
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    AVS
  • Tipo de sellado
    Sellado externo

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLADO DE NILOS 30304 AVS-01

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo