Motion
30309 AV
Anillo Nilos de rodillo cónico - 45 mm D.I., 97 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02320904
No. Fabricante 30309 AV
Precio43.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo Nilos de rodillo cónico - 45 mm D.I., 97 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02320904
No. Fabricante 30309 AV
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
Precio43.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    100 mm
  • Diámetro interior del anillo
    45 mm
  • Grosor del anillo
    0.3 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cónico
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    AV
  • Tipo de sellado
    Sellado externo

Descripción general

Descripción del fabricante
30309 ANILLO DE SELLADO AV NILOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good