Motion
32030X AV
Anillo Nilos de rodillo cónico - 150 mm D.I., 220 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02320978
No. Fabricante 32030X AV
Precio165.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo Nilos de rodillo cónico - 150 mm D.I., 220 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02320978
No. Fabricante 32030X AV
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
Su precio$165.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    225 mm
  • Diámetro interior del anillo
    150 mm
  • Grosor del anillo
    0.5 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cónico
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    XAV
  • Tipo de sellado
    Sellado externo

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLADO DE NILOS DE 32030 XAV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good