Motion
3204 JV

SKF
3204 JV

Anillo Nilos de bola de contacto angular - 25.7 mm ID, 47 mm OD, sellado interno
Artículo MI #02320983
No. Fabricante 3204 JV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3204 JV

Anillo Nilos de bola de contacto angular - 25.7 mm ID, 47 mm OD, sellado interno
Artículo MI #02320983
No. Fabricante 3204 JV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    47 mm
  • Diámetro interior del anillo
    25.7 mm
  • Grosor del anillo
    0.3 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de contacto angular (doble fila)
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    JV
  • Tipo de sellado
    Sellado interno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLADO DE NILOS 3204 JV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"