Motion
3220 AV

SKF
3220 AV

Anillo Nilos de bola de contacto angular - 100 mm D.I., 172 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02321014
No. Fabricante 3220 AV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3220 AV

Anillo Nilos de bola de contacto angular - 100 mm D.I., 172 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02321014
No. Fabricante 3220 AV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    180 mm
  • Diámetro interior del anillo
    100 mm
  • Grosor del anillo
    0.5 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de contacto angular (doble fila)
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    AV
  • Tipo de sellado
    Sellado externo

Descripción general

Descripción del fabricante
3220 ANILLO DE SELLADO AV NILOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos