Motion
6207 ZJV

SKF
6207 ZJV

Anillo de Nilos de bola de ranura profunda - 42.7 mm D.I., 72 mm D.E., Sellado interno
Artículo MI #02321621
No. Fabricante 6207 ZJV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6207 ZJV

Anillo de Nilos de bola de ranura profunda - 42.7 mm D.I., 72 mm D.E., Sellado interno
Artículo MI #02321621
No. Fabricante 6207 ZJV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    72 mm
  • Diámetro interior del anillo
    42.7 mm
  • Grosor del anillo
    0.3 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de ranura profunda
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    ZJV
  • Tipo de sellado
    Sellado interno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLADO DE NILOS ZJV 6207