Motion
6316 JV
Anillo de Nilos de bola de ranura profunda - 95 mm D.I., 170 mm D.E., Sellado interno
Artículo MI #02321745
No. Fabricante 6316 JV
Precio71.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de Nilos de bola de ranura profunda - 95 mm D.I., 170 mm D.E., Sellado interno
Artículo MI #02321745
No. Fabricante 6316 JV

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$71.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    170 mm
  • Diámetro interior del anillo
    95 mm
  • Grosor del anillo
    0.5 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de ranura profunda
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    JV
  • Tipo de sellado
    Sellado interno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLADO DE NILOS 6316 JV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo