Motion
332167

SKF
332167

Cono y copa de rodillo cónico - Orificio de 400 mm, 650 mm OD, Ancho de cono de 240 mm, Ancho de copa de 240 mm
Artículo MI #02322743
No. Fabricante 332167
Precio66,542.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
332167

Cono y copa de rodillo cónico - Orificio de 400 mm, 650 mm OD, Ancho de cono de 240 mm, Ancho de copa de 240 mm
Artículo MI #02322743
No. Fabricante 332167

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66,542.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Diámetro exterior
    650 mm
  • Ancho general
    240 mm
  • Peso
    657.48 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Diseño de doble fila
    Cara a cara
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    7316576639876

Descripción general

Descripción del fabricante
332167 BRG