Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.91 pulg.
- Diámetro de paso máximo6.02 (3L/O) pulg., 6.55 (4L/A) pulg., 6.61 (5L/B) pulg., 6.96 (5V) pulg.
- Diámetro de paso mínimo5.07 (3L/O) pulg., 5.37 (4L/A) pulg., 5.81 (5L/B) pulg., 6.16 (5V) pulg.
- Diámetro exterior6.5500 pulg.
- Peso7.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672024280