Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.66 pulg.
- Diámetro de paso máximo6.98 (4L/A) pulg., 7.39 (5V) pulg., 7.45 (5L/B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo5.95 (4L/A) pulg., 6.18 (5V) pulg., 6.24 (5L/B) pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Peso9.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVicepresidente
- UPC_NO698672024839