Motion
2VP60158

TB WOODS
2VP60158

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.6250 in, diámetro exterior 6.0000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02322934
No. Fabricante 2VP60158
Precio544.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2VP60158

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L/O/4L/A/5L/B/5V Tamaño de sección de banda, calibre 1.6250 in, diámetro exterior 6.0000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02322934
No. Fabricante 2VP60158
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
Precio544.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.48 (4L/A) pulg., 5.95 (5L/B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.3 (4L/A) pulg., 4.74 (5L/B) pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Peso
    10.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    698672025812

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP60 X 1-5/8 HOJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno