Motion
7004-10-12
7004-10-12 (10MJ-12FBSPPS) ADAPTADOR
Artículo MI #02323113
No. Fabricante 7004-10-12
Price$46.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7004-10-12 (10MJ-12FBSPPS) ADAPTADOR
Artículo MI #02323113
No. Fabricante 7004-10-12
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
Price$46.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 BSPP
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    32.0
  • Longitud total
    56.3
  • Profundidad de la rosca
    12.3
  • Tamaño de la rosca 2
    3/4-14
  • Peso
    0.01 lb

Details

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. hembra, tubo estándar británico, giratorio paralelo x 5/8 pulg., macho, JIC 37° , acampanado
  • Estilo final 1
    Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 3/4–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7004

Descripción general

Descripción del fabricante
7004-10-12 (10MJ-12FBSPPS) ADAPTADOR