Especificaciones
Detalles
- Tipo de ajusteBloqueo de pasador
- Clasificación ANSISin calificación
- ColorRojo
- Alta visibilidadNo es un sombrero de alta visibilidad
- MaterialPolietileno de alta densidad
- Ranuras lateralesNo incluye ranuras laterales
- Material de la suspensiónPolietileno de baja densidad
- Tipo de suspensión4-Point
- TipoTapa de la bomba
- VentilaciónVentilado
Descripción general
- Gorra de bajo riesgo con carcasa de HDPE
- Bien ventilado y ligero para una comodidad total
- Suspensión de cuatro puntos, ajuste de bloqueo con pasador
- Ideal para uso en: industria alimentaria, mecánica, conductores de camiones, departamentos de mantenimiento
- No aprobado por ANSI o CSA