Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico0.8750 pulg.
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho7/8-14
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Poste Longitud2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Par de apriete750 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial10570 lbf
- Capacidad de carga estática radial8090 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SelloSellado
- Material del posteAcero de cojinetes
Descripción general
Descripción del fabricante
CCNB64SB AGUJA DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR CF SELLO HEXAGONAL CROWN