Motion
246
Adhesivo para fijar tornillos - medio, azul, anaeróbico, 10 ml, frasco
Artículo MI #02323201
No. Fabricante 246
Precio24.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo para fijar tornillos - medio, azul, anaeróbico, 10 ml, frasco
Artículo MI #02323201
No. Fabricante 246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    10 ml

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Equipos de construcción, conjuntos ferroviarios, transmisiones
  • Fuerza de torsión de ruptura
    200 pulg.
  • Color
    Azul
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Compensación de material
    Metal
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    De 35 a 80 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Medio
  • UPC_NO
    079340295131

Descripción general

Descripción del fabricante
196508 29513 BLOQUEADOR DE ROSCAS 246 10ML BO
  • Resistente al aceite y a la contaminación leve de la superficie a temperaturas continuas hasta 450°F
  • Adecuado para sujetadores de entre 6 mm y 3/4 mm ( 1/4 pulg. y 20 mm) de diámetro

También puede gustarle