Motion
TAF223020
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02323542
No. Fabricante TAF223020
Precio42.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02323542
No. Fabricante TAF223020
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
Precio42.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    18900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF223020 cuenta con un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho general de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones compactas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    28700 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF-223020
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno