Motion
140H-2 CONN LINK (AJUSTE DESLIZANTE)

DIAMOND CHAIN COMPANY
140H-2 CONN LINK (SLIP FIT)

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02323661
No. Fabricante 140H-2 CONN LINK (SLIP FIT)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
140H-2 CONN LINK (SLIP FIT)

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02323661
No. Fabricante 140H-2 CONN LINK (SLIP FIT)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.663 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    1.35 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    C-6194CL-18
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647209040

Descripción general

Descripción del fabricante
140H-2 CONN LINK (AJUSTE DESLIZANTE)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like