Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena5.3 pulg.
- Anchura interior1-1/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.281 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Diámetro del rodillo1-1/8 pulg.
- Resistencia a la tensión116000 lb
- Paso transversal2.436 pulg.
- Peso14.06 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-6398-010
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SeriePesado
- Estándares cumplidosEspecificación API 7F
- UPC_NO716647284559