Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- Número de catálogo del fabricanteAU-6050
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- UPC_NO716647116928