Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.72 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.475 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- Número de catálogo del fabricanteAU-6066
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- UPC_NO716647148448