Motion
YI-1B6

Enidine
YI-1B6

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 2.80 pulg.
Artículo MI #02324043
No. Fabricante YI-1B6
Precio332.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-1B6

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 2.80 pulg.
Artículo MI #02324043
No. Fabricante YI-1B6
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
Su precio$332.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    4.15 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    850 lb
  • Altura Rango  
    De 3 a 4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.80 pulg.
  • Espaciado de toque
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Ninguna
  • Rango de carga a 100 psi
    De 1500 a 1900 libras
  • Material
    Neopreno
  • Estilo primaveral
    Convolución única
  • Frecuencia natural del sistema
    2.75 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-1B6-531 1/4 DESPLAZAMIENTO 1.375"
  • Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
  • Proporcionan una calidad y un rendimiento superiores, con diseños probados, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
  • Como actuadores, proporcionan movimiento lineal o angular
  • Relación favorable entre carrera y altura comprimida en comparación con los cilindros de aire
  • Acepta una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
  • Como aisladores, son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
  • Aísle simultáneamente la vibración y regule la altura de la carga, además de permitir un aislamiento de la vibración constante bajo cargas variables
  • Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo