Motion
YI-1B8-562

Enidine
YI-1B8-562

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 3.20 pulg.
Artículo MI #02324054
No. Fabricante YI-1B8-562
Precio347.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-1B8-562

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 3.20 pulg.
Artículo MI #02324054
No. Fabricante YI-1B8-562
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
Precio347.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    3/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    9.4 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    5 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    1600 lb
  • Altura Rango  
    De 4 a 6-1/2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    3.20 pulg.
  • Espaciado de toque
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    3/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Ninguna
  • Rango de carga a 100 psi
    De 1900 a 3300 libras
  • Material
    Neopreno
  • Estilo primaveral
    Convolución única
  • Frecuencia natural del sistema
    2.33 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-1B8-562 3/4 AMPLIADO
  • Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
  • Proporcionan una calidad y un rendimiento superiores, con diseños probados, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
  • Como actuadores, proporcionan movimiento lineal o angular
  • Relación favorable entre carrera y altura comprimida en comparación con los cilindros de aire
  • Acepta una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
  • Como aisladores, son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
  • Aísle simultáneamente la vibración y regule la altura de la carga, además de permitir un aislamiento de la vibración constante bajo cargas variables
  • Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo