Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la rosca del puerto de aire1/4 pulg.
- Diámetro a 100 psi9.4 pulg.
- Diámetro de la placa terminal5 pulg.
- Fuerza en carrera máx. a 100 psi1600 lb
- Height Range4 to 6-1/2 in
- Accidente cerebrovascular3.20 pulg.
- Espaciado de toque2-3/4 pulg.
Details
- Rosca de puerto de aire estándarUNC
- Tipo de rosca del puerto de aire1/4 UNC
- Tipo de parachoquesNinguna
- Rango de carga a 100 psiDe 1900 a 3300 libras
- MaterialNeopreno
- Estilo primaveralConvolución única
- Frecuencia natural del sistema2.33 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
YI-1B8-563 1/4 EXTENDIDO, DESPLAZAMIENTO 1.375"
- Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
- Proporcionan una calidad y un rendimiento superiores, con diseños probados, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
- Como actuadores, proporcionan movimiento lineal o angular
- Relación favorable entre carrera y altura comprimida en comparación con los cilindros de aire
- Acepta una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
- Como aisladores, son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
- Aísle simultáneamente la vibración y regule la altura de la carga, además de permitir un aislamiento de la vibración constante bajo cargas variables
- Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento