Motion
YI-1B12

Enidine
YI-1B12

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 3.00 pulg.
Artículo MI #02324063
No. Fabricante YI-1B12
Precio612.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-1B12

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 3.00 pulg.
Artículo MI #02324063
No. Fabricante YI-1B12
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
Su precio$612.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    13.2 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    9 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    6574 lb
  • Altura Rango  
    De 3 a 5 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    3.00 pulg.
  • Espaciado de toque
    6.2 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Interno
  • Rango de carga a 100 psi
    De 7300 a 8800 libras
  • Material
    Látex
  • Estilo primaveral
    Convolución única
  • Frecuencia natural del sistema
    2.33 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-1B12-301 1/4 AMORTIGUADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo