Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rosca del puerto de aire3/4 pulg.
- Diámetro a 100 psi17-1/2 pulg.
- Diámetro de la placa terminal11.3 pulg.
- Fuerza en carrera máx. a 100 psi11300 lb
- Altura RangoDe 4.4 a 5.4 pulg.
- Accidente cerebrovascular3.50 pulg.
- Espaciado de toque6-1/4 pulg.
Detalles
- Rosca de puerto de aire estándarUNC
- Tipo de rosca del puerto de aire3/4 UNC
- Tipo de parachoquesNinguna
- Rango de carga a 100 psiDe 12000 a 13700 libras
- MaterialLátex
- Estilo primaveralConvolución única
- Frecuencia natural del sistema2.17 Hz
Descripción general
- Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
- Proporcionan una calidad y un rendimiento superiores, con diseños probados, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
- Como actuadores, proporcionan movimiento lineal o angular
- Relación favorable entre carrera y altura comprimida en comparación con los cilindros de aire
- Acepta una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
- Como aisladores, son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
- Aísle simultáneamente la vibración y regule la altura de la carga, además de permitir un aislamiento de la vibración constante bajo cargas variables
- Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento