Motion
YI-2B7-542

Enidine
YI-2B7-542

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 5.70 pulg.
Artículo MI #02324083
No. Fabricante YI-2B7-542
Precio527.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-2B7-542

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 5.70 pulg.
Artículo MI #02324083
No. Fabricante YI-2B7-542
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
Su precio$527.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    8 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    5 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    800 lb
  • Altura Rango  
    De 6 a 8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    5.70 pulg.
  • Espaciado de toque
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Interno
  • Rango de carga a 100 psi
    De 1600 a 2500 libras
  • Material
    Neopreno
  • Estilo primaveral
    Doble convolución
  • Frecuencia natural del sistema
    2.08 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-2B7-542 1/4 AMORTIGUADOR, DESPLAZAMIENTO 1.375"
  • Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
  • Calidad y rendimiento superiores: diseños probados a lo largo del tiempo, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
  • Como actuador, los resortes neumáticos Enidine proporcionan movimiento lineal o angular
  • Relación favorable de carrera a altura comprimida en comparación con los cilindros de aire y puede aceptar una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
  • Como aislador, los resortes neumáticos Enidine son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
  • Puede aislar simultáneamente la vibración y regular la altura de la carga, así como permitir un aislamiento de vibración constante bajo cargas variables
  • Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo