Motion
YI-2B8-554

Enidine
YI-2B8-554

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 6.60 pulg.
Artículo MI #02324088
No. Fabricante YI-2B8-554
Precio856.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-2B8-554

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 6.60 pulg.
Artículo MI #02324088
No. Fabricante YI-2B8-554
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
Precio856.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    8.8 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    5.87 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    1000 lb
  • Altura Rango  
    De 7 a 8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.60 pulg.
  • Espaciado de toque
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Interno
  • Rango de carga a 100 psi
    De 2300 a 2700 libras
  • Material
    Neopreno
  • Estilo primaveral
    Doble convolución
  • Frecuencia natural del sistema
    1.92 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-2B8-554

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo