Motion
YI-2B9

Enidine
YI-2B9

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 7.70 pulg.
Artículo MI #02324095
No. Fabricante YI-2B9
Precio628.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-2B9

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 7.70 pulg.
Artículo MI #02324095
No. Fabricante YI-2B9
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
Precio628.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    10.3 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    6.4 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    2500 lb
  • Altura Rango  
    De 8 a 10 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    7.70 pulg.
  • Espaciado de toque
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Ninguna
  • Rango de carga a 100 psi
    De 3000 a 3800 libras
  • Material
    Látex
  • Estilo primaveral
    Doble convolución
  • Frecuencia natural del sistema
    1.67 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-2B9-250 1/4 EXTENDIDO, OFFSET 1.75" -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo