Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rosca del puerto de aire1/4 pulg.
- Diámetro a 100 psi15.1 pulg.
- Diámetro de la placa terminal11.3 pulg.
- Fuerza en carrera máx. a 100 psi7900 lb
- Altura RangoDe 7-1/2 a 9-1/2 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.00 pulg.
- Espaciado de toque6-1/4 pulg.
Detalles
- Rosca de puerto de aire estándarUNC
- Tipo de rosca del puerto de aire1/4 UNC
- Tipo de parachoquesNinguna
- Rango de carga a 100 psiDe 8400 a 11100 libras
- MaterialLátex
- Estilo primaveralDoble convolución
- Frecuencia natural del sistema1.83 Hz
Descripción general
- Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
- Calidad y rendimiento superiores: diseños probados a lo largo del tiempo, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
- Como actuador, los resortes neumáticos Enidine proporcionan movimiento lineal o angular
- Relación favorable de carrera a altura comprimida en comparación con los cilindros de aire y puede aceptar una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
- Como aislador, los resortes neumáticos Enidine son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
- Puede aislar simultáneamente la vibración y regular la altura de la carga, así como permitir un aislamiento de vibración constante bajo cargas variables
- Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento