Motion
YI-2B14-352

Enidine
YI-2B14-352

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 6.00 pulg.
Artículo MI #02324110
No. Fabricante YI-2B14-352
Precio692.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-2B14-352

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 6.00 pulg.
Artículo MI #02324110
No. Fabricante YI-2B14-352

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio692.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    3/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    15.1 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    11.3 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    7900 lb
  • Altura Rango  
    De 7-1/2 a 9-1/2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.00 pulg.
  • Espaciado de toque
    6-1/4 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    3/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Ninguna
  • Rango de carga a 100 psi
    De 8400 a 11100 libras
  • Material
    Látex
  • Estilo primaveral
    Doble convolución
  • Frecuencia natural del sistema
    1.83 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-2B14-352
  • Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
  • Calidad y rendimiento superiores: diseños probados a lo largo del tiempo, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
  • Como actuador, los resortes neumáticos Enidine proporcionan movimiento lineal o angular
  • Relación favorable de carrera a altura comprimida en comparación con los cilindros de aire y puede aceptar una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
  • Como aislador, los resortes neumáticos Enidine son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
  • Puede aislar simultáneamente la vibración y regular la altura de la carga, así como permitir un aislamiento de vibración constante bajo cargas variables
  • Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo