Motion
YI-3B12-304 1/4

Enidine
YI-3B12-304 1/4

Resorte neumático - Estilo Triple Convolute, carrera máx. de 10.60 pulg.
Artículo MI #02324119
No. Fabricante YI-3B12-304 1/4
Precio853.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-3B12-304 1/4

Resorte neumático - Estilo Triple Convolute, carrera máx. de 10.60 pulg.
Artículo MI #02324119
No. Fabricante YI-3B12-304 1/4
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
Precio853.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    13 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    9 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    4600 lb
  • Altura Rango  
    De 11 a 15 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    10.60 pulg.
  • Espaciado de toque
    6.2 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Ninguna
  • Rango de carga a 100 psi
    De 5200 a 7200 libras
  • Material
    Látex
  • Estilo primaveral
    Triple convolución
  • Frecuencia natural del sistema
    1.50 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-3B12-304 1/4 ANTIGUO #=306

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo