Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rosca del puerto de aire3/4 pulg.
- Diámetro a 100 psi15-1/2 pulg.
- Diámetro de la placa terminal11.3 pulg.
- Fuerza en carrera máx. a 100 psi8300 lb
- Altura RangoDe 10-1/2 a 12-1/2 pulg.
- Accidente cerebrovascular10.20 pulg.
- Espaciado de toque6-1/4 pulg.
Detalles
- Rosca de puerto de aire estándarUNC
- Tipo de rosca del puerto de aire3/4 UNC
- Tipo de parachoquesNinguna
- Rango de carga a 100 psiDe 10700 a 12100 libras
- MaterialLátex
- Estilo primaveralTriple convolución
- Frecuencia natural del sistema1.50 Hz