Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro a 100 psi8.7 pulg.
- Altura RangoDe 10-1/2 a 13 pulg.
- Accidente cerebrovascular13.00 pulg.
Detalles
- Tipo de parachoquesNinguna
- Rango de carga a 100 psiDe 3000 a 3100 libras
- MaterialLátex
- Estilo primaveralLóbulo rodante
- Frecuencia natural del sistema1.33 Hz
Descripción general
- Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
- Calidad y rendimiento superiores: diseños probados a lo largo del tiempo, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
- Como actuador, los resortes neumáticos Enidine proporcionan movimiento lineal o angular
- Relación favorable de carrera a altura comprimida en comparación con los cilindros de aire, y puede aceptar una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
- Como aislador, los resortes neumáticos Enidine son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
- Puede aislar simultáneamente la vibración y regular la altura de carga, así como permitir un aislamiento de vibración constante bajo cargas variables
- Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento
- Material de miembro flexible: goma natural