Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro a 100 psi9-1/2 pulg.
- Fuerza en carrera máx. a 100 psi1250 lb
- Altura RangoDe 8 a 12 pulg.
- Accidente cerebrovascular12.30 pulg.
Detalles
- Tipo de parachoquesNinguna
- Rango de carga a 100 psiDe 3200 a 3700 libras
- MaterialLátex
- Estilo primaveralLóbulo rodante
- Frecuencia natural del sistema1.42 Hz