Motion
YI-1R12-103

Enidine
YI-1R12-103

Resorte neumático - Estilo lóbulo rodante, carrera máx. de 17.50 in
Artículo MI #02324138
No. Fabricante YI-1R12-103
Precio1,303.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-1R12-103

Resorte neumático - Estilo lóbulo rodante, carrera máx. de 17.50 in
Artículo MI #02324138
No. Fabricante YI-1R12-103
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
Precio1,303.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro a 100 psi
    12.7 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    2600 lb
  • Altura Rango  
    De 15 a 20 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    17.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de parachoques
    Interno
  • Rango de carga a 100 psi
    De 6900 a 7300 libras
  • Material
    Látex
  • Estilo primaveral
    Lóbulo rodante
  • Frecuencia natural del sistema
    1.25 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-1R12-103 1/4 AMORTIGUADOR
  • Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
  • Calidad y rendimiento superiores: diseños probados a lo largo del tiempo, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
  • Como actuador, los resortes neumáticos Enidine proporcionan movimiento lineal o angular
  • Relación favorable de carrera a altura comprimida en comparación con los cilindros de aire, y puede aceptar una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
  • Como aislador, los resortes neumáticos Enidine son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
  • Puede aislar simultáneamente la vibración y regular la altura de carga, así como permitir un aislamiento de vibración constante bajo cargas variables
  • Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento
  • Material de miembro flexible: goma natural

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo