Motion
YI-1R12-256

Enidine
YI-1R12-256

Resorte neumático - Estilo lóbulo rodante, carrera máx. de 19.60 in
Artículo MI #02324140
No. Fabricante YI-1R12-256
Precio1,105.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enidine
YI-1R12-256

Resorte neumático - Estilo lóbulo rodante, carrera máx. de 19.60 in
Artículo MI #02324140
No. Fabricante YI-1R12-256
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
Su precio$1,105.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro a 100 psi
    12.6 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    3100 lb
  • Altura Rango  
    De 16 a 20 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    19.60 pulg.

Detalles

  • Tipo de parachoques
    Interno
  • Rango de carga a 100 psi
    De 7000 a 7300 libras
  • Material
    Látex
  • Estilo primaveral
    Lóbulo rodante
  • Frecuencia natural del sistema
    1.17 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI-1R12-256 1/4 EXTENDIDO, AMORTIGUADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo