Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rosca del puerto de aire1/8 pulg.
- Diámetro a 100 psi3.6 pulg.
- Diámetro de la placa terminal2.4 (superior) pulg., 3.4 (inferior) pulg.
- Fuerza en carrera máx. a 100 psi120 lb
- Altura RangoDe 2 a 3 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.10 pulg.
Detalles
- Rosca de puerto de aire estándarUNC
- Tipo de rosca del puerto de aire1/8 UNC
- Tipo de parachoquesNinguna
- Rango de carga a 100 psiDe 440 a 580 libras
- MaterialNeopreno
- Estilo primaveralManguito
- Frecuencia natural del sistema3.25 Hz
Descripción general
- Altamente duradero, diseñado con precisión y rentable para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento y aislamiento de vibraciones
- Proporcionan una calidad y un rendimiento superiores: diseños probados a lo largo del tiempo, neopreno reforzado con tela o construcción de miembro flexible de caucho natural y retenedores de extremo protegidos contra la corrosión
- Como actuador, los resortes neumáticos Enidine proporcionan movimiento lineal o angular
- Relación favorable de carrera a altura comprimida en comparación con los cilindros de aire, y puede aceptar una amplia variedad de medios de accionamiento como aire, agua, nitrógeno o anticongelante
- Como aislador, los resortes neumáticos Enidine son eficaces para reducir los efectos nocivos de la vibración
- Puede aislar simultáneamente la vibración y regular la altura de carga, así como permitir un aislamiento de vibración constante bajo cargas variables
- Enidine ofrece una variedad de tipos de resortes neumáticos para satisfacer sus necesidades de accionamiento o aislamiento