Motion
60-GC5302-02

Rexnord (RRX)
60-GC5302-02

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 60 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #02324535
No. Fabricante 60-GC5302-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
60-GC5302-02

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 60 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #02324535
No. Fabricante 60-GC5302-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    55-7/8 pulg.
  • Ancho general
    71-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21 (ambos lados) pulg., 21 (centro) pulg.
  • Peso
    119.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
60-GC5302-02 IDL 35TRGH IMP EQ F/S
  • 60-C5302 Rodillo de impacto de canalización sellado de fábrica