Motion
5182
Grasa multiusos Pyroshield: uso general, compuestos antimonio, ditiocarbamato sin cenizas, bentonía, alcohol de diacetona, composición de compuestos de zinc, grado 2 NLGI, color morado, resistente al agua, máximo de +620 °F
Artículo MI #02324617
No. Fabricante 5182
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos Pyroshield: uso general, compuestos antimonio, ditiocarbamato sin cenizas, bentonía, alcohol de diacetona, composición de compuestos de zinc, grado 2 NLGI, color morado, resistente al agua, máximo de +620 °F
Artículo MI #02324617
No. Fabricante 5182
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Morado
  • Composición
    Compuestos de antimonio, ditiocarbamato sin ceniza, bentonía, alcohol diacetónico, compuestos de zinc
  • Punto de inflamación
    435 a 230 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    620 °F
  • Rango de temperatura
    Máximo de +620 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE ABIERTO ADHERENTE T-5182 PYROSHIELD EP2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo